Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV50324
Cod. Produttore
V50324
Cod. EAN
8007352152533

Informazioni di prodotto

Centralino parete 24M IP40 s/PT grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino da parete IP40, senza portello, 24 moduli, pareti liscie, grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51862

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

256 mm

altezza

326 mm

profondità

101 mm

numero di file

2

profondità interna

99 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino parete 24 moduli IP40 grigio RAL 7035 senza portello per installazioni elettriche