Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV50412
Cod. Produttore
V50412
Cod. EAN
8007352152618

Informazioni di prodotto

Centralino parete 12M IP40 +PT grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 12 (12+1) moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore, grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51861

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

185 mm

profondità

95 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

94 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino parete 12 moduli IP40 grigio con portello trasparente per installazioni elettriche residenziali