Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40113
Cod. Produttore
GW40113
Cod. EAN
8011564062306

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP65, ideale per installazioni rapide e sicure.
  • Per l’installatore: montaggio semplice e veloce, accessori modulari, telaio estraibile per agevolare il cablaggio
  • Per il cliente finale: protezione IP65 contro polvere e acqua, materiali Halogen Free per maggiore sicurezza, risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

260 mm

altezza

298 mm

profondità

140 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Serie

40 CDE,Building

Produttore

Centralino parete 12 moduli IP65 con morsetti protezione cavi distribuzione elettrica