Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP10212
Cod. Produttore
MIP10212
Cod. EAN
3606480145551

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Moduli totali: 24 (2x12)
  • Installazione: A parete
  • Grado di protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 268x353x102 mm
  • Materiale: Tecnoplastica autoestinguente
  • Serie: Resi9 MP

Documentazione tecnica

Centralino Resi9 MP da parete con capacità di 24 moduli (2 file da 12 moduli ciascuna), caratterizzato da una struttura in tecnoplastica di colore bianco (RAL 9003) con porta opaca piana. Progettato per l'installazione a parete, garantisce un'ottima protezione con grado IP40 e resistenza agli urti IK07, ideale per ambienti residenziali. La profondità interna di 80 mm e la guida asimmetrica da 35 mm consentono un montaggio modulare efficiente senza piastra di montaggio. La porta è dotata di segnale di passaggio e chiusura di tipo "altro", senza serratura né trasparenza. Il prodotto è conforme alle normative CEI 60670-1 e CEI 60670-24 ed è certificato IMQ. La resistenza al fuoco delle parti principali è di 650 °C, assicurando sicurezza e affidabilità. La struttura è realizzata con materiali privi di PVC e alogeni, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale grazie all'uso di plastica riciclata e alla conformità RoHS. Questo centralino rappresenta una soluzione pronta all'uso, pratica e resistente, pensata per soddisfare le esigenze degli elettricisti e garantire un'installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo involucro in plastica è composto da 2 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Questo centralino è dedicato all'installazione interna. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare attraverso la parte superiore o inferiore dell'involucro mediante piastre di ingresso cavi rimovibili, consentendo l'accesso tramite cavo, tubo o condotto. È dotato di una scatola posteriore e di un coperchio frontale reversibile con tacca. È dotato di una guida DIN asimmetrica da 35 mm fissata sul retro dell'involucro. Non ci sono morsettiere. Ma è riservato un posto per installarlo, fissato con vite o cablaggio rapido. il centralino può essere dotato di una luce marcatore, disponibile negli accessori. Consente di posizionare il centralino al buio in caso di interruzione dell'alimentazione. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La corrente nominale In è fino a 63A. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 61439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 353 mm x (D) 102 mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

268 mm

altezza

353 mm

profondità

102 mm

numero RAL

9003

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

profondità interna

80 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

Resi9 MP

Produttore

Centralino modulare Resi9 MP 12 moduli montaggio interno parete bianco