Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40608
Cod. Produttore
GW40608
Cod. EAN
8011564062467

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso IP40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Adatto a varie tipologie di impianti, anche in cartongesso
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile IP40 per ambienti residenziali
  • Soluzione modulare da 18 moduli per personalizzazione
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

310 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

260 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

427 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso fume 18 moduli protezione IP40 residenziale terziario

€ 63,82 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info