Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40161N
Cod. Produttore
GW40161N
Cod. EAN
8034035051913

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso per cartongesso con porta metallica, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con standard di paese specifici
  • Facilità di accesso per cablaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design integrato e discreto
  • Protezione affidabile con grado IP40
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a una distribuzione efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta. Descrizione del produttore: 40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso cartongesso 12 moduli porta metallo uso domestico IP40 Serie 40 CDe