Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW41225VT
Cod. Produttore
GW41225VT
Cod. EAN
8011564755048

Informazioni di prodotto

Centralini e quadri di distribuzione da incasso Serie 40 CDi offrono soluzioni versatili e affidabili per impianti residenziali e terziari.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni modulari da 2 a 72 moduli
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza e rispetto delle normative
  • Disponibilità di versioni specifiche per cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gradi di protezione da IP40 a IP55 per durabilità e sicurezza
  • Soluzioni conformi alla guida CEI 306-2 per affidabilità e standard elevati
  • Risparmio energetico e gestione efficiente degli impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

248 mm

altezza

195 mm

profondità

107 mm

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

209 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

174 mm

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 8 moduli verniciato titanio serie 40 CDi residenziale terziario