Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40603
Cod. Produttore
GW40603
Cod. EAN
8011564062436

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del centralino incasso 6 moduli IP40, progettato per ottimizzare ogni installazione elettrica.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti standardizzati e versatili
  • Adatto a diversi ambienti, inclusi cartongesso e installazioni residenziali

Per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da materiali Halogen Free
  • Protezione IP40 per sicurezza e durata nel tempo
  • Soluzione modulare che consente ampliamenti futuri senza interventi invasivi

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

200 mm

altezza

170 mm

profondità

97 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

138 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

165 mm

profondità interna

62 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

6

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 6 moduli protezione IP40 fume serie 40 CDi residenziale e terziario

€ 21,46 x 1 pz.
(pz.)
21 pz.
Q.tà consigliata info