Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE315PSC54
Cod. Produttore
E315PSC54
Cod. EAN
8005543681787

Informazioni di prodotto

  • Serie: LINEA HABITA
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente ammissibile: 90 A
  • Moduli: 3x18 moduli DIN
  • Profondità scatola: 72 mm
  • Grado protezione: IP40 con porta chiusa
  • Materiale porta: Metacrilato trasparente fumè
  • Classe isolamento: Classe II doppio isolamento

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso della Linea HABITA, progettato per installazioni residenziali e piccoli impianti commerciali. Dispone di 3 file con 18 moduli DIN ciascuna, con profondità di 72 mm per il contenitore incassato, conforme alla normativa IEC 60670-24. La struttura è realizzata con materiali autoestinguenti, con la cassa in polistirene bianco RAL 9003 e la porta trasparente in metacrilato ABS, garantendo protezione IP40 e IK07 con porta chiusa. Il centralino supporta una corrente nominale fino a 90 A e una potenza dissipabile di 57 W. Il design prevede una porta con segnale di passaggio e chiusura di tipo "altro", senza serratura, e un coperchio/porta trasparente con possibilità di taglio per adattamenti. È indicato per il montaggio incassato in pareti murarie con spaziatura tra guide di 150 mm e spazio utile sotto le guide di 10 mm. Il prodotto è certificato secondo le normative IEC 61439-3 e IEC 60695-2-11, con doppio isolamento di classe II e resistenza alle alte temperature per le parti in plastica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 3x18 moduli DIN completo di scatola da incasso specifica per cartongesso

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

615 mm

profondità

105 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

615 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

418 mm

profondità interna

72 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Produttore

Centralino incasso LINEA HABITA 54 moduli DIN resina