›

CENTRALINO INC.60M PORTA CIECA META

Cod. Rexel GWGW40155N
Cod. Produttore GW40155N
Cod. EAN 8034035051906

Informazioni principali

CENTRALINO DA INCASSO 60 MODULI - CON PORTA CIECA E CORNICE IN METALLO - IP40

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

368 mm

altezza

878 mm

profondità

93 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

85 mm

numero di file

5

Altezza della parte incassata

849 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

314 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

CENTRALINO INC.60M PORTA CIECA META