Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
larghezza
455 mm
altezza
610 mm
profondità
111,9 mm
profondità di incasso
75,5 mm
numero di file
3
tipo di copertura
Porta
profondità interna
110,9 mm
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
54
grado di protezione (IP)
IP40
con serratura
esecuzione coperchio
Chiuso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te