Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53136
Cod. Produttore
V53136
Cod. EAN
8007352510166

Informazioni di prodotto

Centralino estetico incasso 36M fumé

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino estetico da incasso IP40, 36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

345 mm

altezza

610 mm

profondità

109 mm

profondità di incasso

75,5 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

108 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

36

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino estetico incasso 36 moduli IP40 portello fumé guida DIN TH35

€ 50,81 x 1 pz.
(pz.)