Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375000
Cod. Produttore
375000
Cod. EAN
8005543693551

Informazioni di prodotto

IP - CENTRALINO DI PORTINERIA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino di portineria con display touch 10” e cornetta audio. Tramite il display touch è possibile: rispondere e trasferire chiamate, visualizzare i registri delle chiamate, attivare l’apertura delle elettroserrature, monitorare le telecamere Onvif IP installate nelle aree comuni, monitorare ed elaborare gli allarmi. Dallo specifico menù è possibile accedere alle impostazioni del centralino di portineria, come volume e luminosità del display, ed eseguire test di funzionalità e di rete. È possibile attivare la modalità assenza Rapida e Programmata per trasferire la chiamata ad un altro centralino di portineria o agli appartamenti, se necessario. Il centralino può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l\'alimentatore 375005.

temperatura d’esercizio

-10

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

tipo di sistema

EV013246

esecuzione

EV014970

tecnica di installazione

network engineering

Produttore

Centralino di portineria IP con display touch 10” e cornetta audio