Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40009
Cod. Produttore
GW40009
Cod. EAN
8011564012578

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP55, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a forature predefinite
  • Risparmio di tempo con pannelli estraibili e accessori modulari
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Design compatto e integrabile con ogni arredo
  • Affidabilità e durata nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

400 mm

altezza

376 mm

profondità

135 mm

numero RAL

7035

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

47 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Doppio

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

Centralino da parete 36 moduli 18x2 IP55 stagno per distribuzione elettrica

€ 134,95 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info