Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE315PBS54
Cod. Produttore
E315PBS54
Cod. EAN
8005543681770

Informazioni di prodotto

  • Serie: LINEA HABITA
  • Tensione nominale: 400V AC 50/60 Hz
  • Corrente max ammessa: 90 A
  • Indice protezione: IP40 con porta chiusa
  • Dimensioni (LxHxP): 436x615x105 mm
  • Moduli: 3 ranghi x 18 moduli
  • Materiale: Polistirene, PC, acciaio zincato
  • Temperatura uso: -10°C a +40°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino incassato BTicino della Linea Habita, modello E315PBS54, progettato per installazioni residenziali e piccoli ambienti terziari. Questo centralino a 3 file ospita fino a 18 moduli DIN per fila, garantendo una capacità totale di 54 moduli. È dotato di porta bianca in polistirene (RAL 9003) e coperchio in materiale autoestinguente con resistenza al calore fino a 650°C. Il prodotto offre un indice di protezione IP40 e IK07 con porta chiusa, assicurando protezione contro polvere e urti. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità come polistirene per capot e porta, policarbonato per il supporto rail e acciaio zincato per i rail, garantendo robustezza e affidabilità. La tensione nominale di esercizio è di 400 V AC a 50/60 Hz, con una corrente massima ammissibile di 90 A e potenza dissipata di 57 W. Il centralino è dotato di taglio nella porta per facilitare l’installazione e il passaggio dei cavi, ed è previsto per il montaggio incassato in muratura con profondità di 72 mm. Il design prevede un segnale di passaggio porta e una chiusura di tipo "altro", senza serratura integrata. Conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, garantisce sicurezza e conformità agli standard europei. Temperatura di utilizzo da -10°C a +40°C e doppio isolamento di classe II completano le caratteristiche tecniche di questo centralino versatile e funzionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello bianco, 3x18 moduli DIN completo di scatola da incasso per muratura

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

615 mm

profondità

105 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

615 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

418 mm

profondità interna

72 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Produttore

Centralino incasso LINEA HABITA 54 moduli resina bianco