Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40229TB
Cod. Produttore
GW40229TB
Cod. EAN
8011564442047

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso versatile e affidabile, ideale per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide
  • Disponibilità di versioni per cartongesso e materiali Halogen Free

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP da IP40 a IP55
  • Adatto a diverse esigenze con moduli da 2 a 72 posti
  • Soluzioni compatte e complete per una distribuzione efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

328 mm

altezza

218 mm

profondità

106 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

189 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

293 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X218X25 - BIANCO - 12 +1 MODULI

€ 35,69 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info