Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40981VT
Cod. Produttore
GW40981VT
Cod. EAN
8011564274969

Informazioni di prodotto

CENTRALINO - VUOTO - COORDINATO - DA INCASSO - 12 MODULI DIN - TITANIO - CHORUS
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

255 mm

larghezza

320 mm

profondità

107 mm

profondità di incasso

80 mm

profondità interna

68 mm

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

tipo di chiusura

pulsante