Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA2001
Cod. Produttore
1GA2001
Cod. EAN
8019108180943

Informazioni di prodotto

CENTRALINA GAS 1 ZONA 6 DIN
Descrizione del produttore: La centrale 1 zona per gas modulo DIN è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettata per rilevare il monossido di carbonio, il metano, il propano, il butano e altri tipi di gas, garantisce un monitoraggio efficace dell'ambiente. La sua compatibilità con vari tipi di gas la rende versatile e affidabile. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficace per la protezione contro i gas pericolosi, assicurando tranquillità e sicurezza in ogni ambiente.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il monossido di carbonio

rileva il metano

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

rileva altri tipi di gas

Produttore

Centralina gas 1 zona modulo DIN rilevazione monossido carbonio metano propano butano sicurezza ambientale