›

Centralina elettroidraulica 220V 1HP 550 bar con pressostato regolabile e tubo alta pressione 2m per utensili Cosmec, portatile con ruote e pedale sicurezza

DKC
Cod. Rexel DK00HP1550
Cod. Produttore 00HP1550
Cod. EAN 8033648097707

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220 V - 50 Hz
  • Potenza: 1 HP
  • Pressione esercizio: 55 MPa (550 bar)
  • Portata: 0,9 l/min
  • Capacità serbatoio: 3 l
  • Pressostato: Regolabile
  • Protezione: Pedale di sicurezza
  • Serie: DK00HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralina elettrica. Apparecchiatura utilizzata per azionare rapidamente tutti gli utensili Cosmec. È dotata di un pressostato regolabile che, al termine del lavoro, arresta il motore, consentendo l'apertura immediata degli utensili. L'elevato numero di modelli prodotti e la tecnologia utilizzata rendono questa attrezzatura assolutamente affidabile anche per lavori particolarmente gravosi. Viene fornita completa di tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4" CEJN. Motore elettrico monofase 220 V - 50Hz. Potenza elettrica assorbita 1 HP. Pressione di esercizio 55 MPa (550 bar). Pressostato regolabile. Dispositivo a 24 V per i comandi. Maniglia telescopica. Pedale di sicurezza. Capacità 0,9 l/min. Capacità serbatoio 3 l. Predisposto per Goniometro elettrico e PFB Drilling 009012. È dotato di ruote per facilitarne lo spostamento. Peso totale 37 Kg. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C).

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore

tipo di azionamento

Idraulico

Centralina elettroidraulica 220V 1HP 550 bar con pressostato regolabile e tubo alta pressione 2m per utensili Cosmec, portatile con ruote e pedale sicurezza