› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

Centralina controllo Exiway Smart Control Line per sistema DiCube 128 apparecchi

Cod. Rexel OVOVA53167
Cod. Produttore OVA53167
Cod. EAN 3606481179814

Informazioni principali

  • Serie: Exiway DiCube
  • Tensione nominale: 230 V CA 50-60 Hz
  • Numero uscite: 2
  • Numero ingressi: 2 contatto pulito
  • Comunicazione: Bluetooth, Ethernet, DALI
  • Interfacce: 2 RS232, 1 Ethernet
  • Dimensioni: 163x92x70 mm
  • Controllo max apparecchi: 128

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Exiway Smart Control Line Controller, Centralina di controllo Sistema DiCube, 128 apparecchi

Caratteristiche tecniche

larghezza

163 mm

Tipologia

Altro

altezza

92 mm

profondità

70 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Comando via Bluetooth

tipo di comando

DALI

Serie

Exiway DiCube

Centralina controllo Exiway Smart Control Line per sistema DiCube 128 apparecchi