› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

CENTRALE SLGS GSICURO 24V 56AH

Cod. Rexel BE17063
Cod. Produttore 17063
Cod. EAN 8002219925404

Informazioni principali

  • Serie: LGS24
  • Poli: 4U
  • Capacità: 56AH
  • Alta durabilità
  • Resistente a polvere
  • Resistente a umidità
  • Facile installazione
  • Leggero e flessibile

Descrizione del prodotto

Il modello LGS24 4U 56AH G è un eccellente cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una robustezza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua configurazione da 4 poli consente una connessione sicura e affidabile, mentre la capacità di 56AH assicura un'elevata efficienza energetica. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie al suo grado di protezione che lo rende resistente a polvere e umidità. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la sua leggerezza ne semplifica il trasporto e la manipolazione. Con una colorazione distintiva, il cavo LGS24 non solo è funzionale, ma aggiunge anche un tocco estetico agli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il modello LGS24 4U 56AH G è un eccellente cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una robustezza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua configurazione da 4 poli consente una connessione sicura e affidabile, mentre la capacità di 56AH assicura un'elevata efficienza energetica. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie al suo grado di protezione che lo rende resistente a polvere e umidità. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la sua leggerezza ne semplifica il trasporto e la manipolazione. Con una colorazione distintiva, il cavo LGS24 non solo è funzionale, ma aggiunge anche un tocco estetico agli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza

400 mm

larghezza

170 mm

altezza

800 mm

CENTRALE SLGS GSICURO 24V 56AH