› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

CENTRALE LOGICA SUPERVISIONE

Cod. Rexel BE12131
Cod. Produttore 12131
Cod. EAN 8002219560155

Informazioni principali

  • Tipo: Centrale logica
  • Funzione: Supervisione
  • Applicazioni: Sistemi elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Installazione: Facile
  • Serie: BE12131
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

La centrale logica di supervisione rappresenta un componente fondamentale per la gestione e il controllo di sistemi elettrici complessi. Progettata per garantire un funzionamento efficiente e sicuro, questa unità offre elevate prestazioni e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, la centrale è dotata di tecnologie avanzate che ne facilitano l'integrazione in vari ambienti di lavoro. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, contribuendo a ottimizzare i processi operativi. Grazie al design compatto e alla facilità di installazione, la centrale logica di supervisione si adatta perfettamente a ogni esigenza, assicurando un monitoraggio costante e una gestione efficace delle risorse elettriche. Con questa soluzione, gli utenti possono beneficiare di un controllo preciso e di un'interfaccia intuitiva, rendendo la gestione dei sistemi elettrici più semplice e sicura. Descrizione del produttore: La centrale logica di supervisione rappresenta un componente fondamentale per la gestione e il controllo di sistemi elettrici complessi. Progettata per garantire un funzionamento efficiente e sicuro, questa unità offre elevate prestazioni e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, la centrale è dotata di tecnologie avanzate che ne facilitano l'integrazione in vari ambienti di lavoro. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, contribuendo a ottimizzare i processi operativi. Grazie al design compatto e alla facilità di installazione, la centrale logica di supervisione si adatta perfettamente a ogni esigenza, assicurando un monitoraggio costante e una gestione efficace delle risorse elettriche. Con questa soluzione, gli utenti possono beneficiare di un controllo preciso e di un'interfaccia intuitiva, rendendo la gestione dei sistemi elettrici più semplice e sicura.

Caratteristiche tecniche

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

CENTRALE LOGICA SUPERVISIONE