› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

CENTRALE LOGICA FM

Cod. Rexel BE12128
Cod. Produttore 12128
Cod. EAN 8002219570123

Informazioni principali

  • Serie: FM
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e rapida
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Funzione: gestione segnali elettrici

Descrizione del prodotto

La Centrale Logica FM è un componente essenziale per l'automazione e il controllo nei sistemi elettrici. Progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità, questa centrale si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza che la rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design intelligente della Centrale Logica FM consente un'installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di fermo e ottimizzando la produttività. Grazie alla sua capacità di gestire segnali elettrici in modo efficace, rappresenta una soluzione ideale per il monitoraggio e la gestione dei circuiti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla conformità alle normative vigenti, questa centrale logica è un investimento sicuro per chi cerca efficienza e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La Centrale Logica FM è un componente essenziale per l'automazione e il controllo nei sistemi elettrici. Progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità, questa centrale si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza che la rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design intelligente della Centrale Logica FM consente un'installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di fermo e ottimizzando la produttività. Grazie alla sua capacità di gestire segnali elettrici in modo efficace, rappresenta una soluzione ideale per il monitoraggio e la gestione dei circuiti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla conformità alle normative vigenti, questa centrale logica è un investimento sicuro per chi cerca efficienza e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

CENTRALE LOGICA FM