Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXC2DIPEVO
Cod. Produttore
AXC2DIPEVO

Informazioni di prodotto

Centrale IP Online 2 Lettori

Documentazione tecnica

La centrale IP online GGAXC2DIPEVO è la soluzione ideale per gestire in modo efficiente e sicuro i sistemi elettrici. Progettata per supportare fino a due lettori, questa centrale offre prestazioni elevate e affidabilità, rendendola perfetta per applicazioni commerciali e industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ristretti. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni di rete, assicurando un funzionamento fluido e senza interruzioni. Con un grado di protezione elevato, la centrale è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo tranquillità e sicurezza. Le sue funzionalità avanzate la rendono un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico moderno, permettendo un controllo preciso e una gestione ottimale delle risorse elettriche. Descrizione del produttore: La gamma GGM AXC è una soluzione di controllo accessi centralizzato su IP che consente lo sviluppo di progetti che vanno da 1 a 840 lettori. Il GGM AXC1DIPEVO è un controller basato su IP. Questo è il punto di partenza per un'installazione centralizzata. Consente di gestire un lettore tramite il software GGM ACS (Gigamedia Access Control Software) e dispone di un doppio processore per una rapida elaborazione delle informazioni. Il suo bus optoisolato gli consente di accettare la maggior parte dei cavi di controllo accessi esistenti. Può gestire fino a 50.000 utenti e memorizzare 15.000 eventi. Un'installazione globale può avere fino a 254 controller. L'estensione avviene con il modulo da 4 lettori GGM AXC4DEXTEVO. Ogni controller è in grado di supportare fino a 10 moduli su una distanza di 750 m Questa soluzione professionale ti consentirà di rispondere a soluzioni sia molto semplici che molto complesse.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

116 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

170 mm

profondità

40 mm

numero di ingressi

2

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Altro

numero max. di porte

2

Numero di utenti massimo

50000

allacciamento PC

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz)

Produttore

CENTRALE IP ONLINE 2LETTORI