Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA2004
Cod. Produttore
1GA2004
Cod. EAN
8019108180950

Informazioni di prodotto

CENTRALINA GAS 4 ZONE 9 DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La centrale 4 zone per gas è un dispositivo innovativo progettato per garantire la sicurezza degli ambienti. Questo prodotto è in grado di rilevare diversi tipi di gas, tra cui metano, propano, butano e gas naturale, offrendo una protezione completa. Realizzata con materiali di alta qualità, la centrale è efficiente e affidabile. Con la sua capacità di monitorare fino a quattro zone, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sicurezza e la tranquillità sono al centro di questo prodotto.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

158 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il monossido di carbonio

rileva il metano

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

rileva altri tipi di gas

Produttore

Centrale gas 4 zone rilevazione metano propano butano uso residenziale commerciale DIN