› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Centrale allarme connessa 16 zone espandibile controllo da app e tastiera

Cod. Rexel BTI4200C
Cod. Produttore 4200C
Cod. EAN 8005543706701

Informazioni principali

  • • Voltaggio: Non specificato
  • • Corrente: Non specificato
  • • Zone gestibili: 16 max
  • • Ingressi programmabili: 8 + 2 configurabili
  • • Espandibilità ingressi: Fino a 16
  • • Controllo: Tastiera, App, DTMF
  • • Integrazione Smart Home: MyHOME
  • • Serie: BTI4200C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale sistema antifurto connessa, per la gestione di max. 16 zone. Dispone di 8 ingressi programmabili e di 2 morsetti che in sede di configurazione possono essere configurati come ingressi o come uscite, espandibili fino a 16 e può essere controllata da tastiera art. 4215M, da App dedicata Alarm Next, da App Home + Security se integrata a sistemi di Smart Home MyHOME o da toni DTMF.

Caratteristiche tecniche

adatto a bus

numero di gruppi di segnalazione

16

numero di gruppi di sabotaggio

16

memoria di eventi

Centrale allarme connessa 16 zone espandibile controllo da app e tastiera