Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40289TB
Cod. Produttore
GW40289TB
Cod. EAN
8011564856592

Informazioni di prodotto

CENTR.INC.P.CIECA ARR.12M BIANCO
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

218 mm

larghezza

328 mm

profondità

106 mm

profondità di incasso

81 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

numero RAL

9003

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di chiusura

pulsante

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

Produttore

CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - PORTA CIECA - BIANCO - 12 MODULI