›

CDZ PAR. 800W 380/480V-50/60HZ-2 TP

DKC
Cod. Rexel S3RICND08042LT
Cod. Produttore RICND08042LT
Cod. EAN 8033603556980

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 800W
  • Tensione operativa: 380-480V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Numero poli: 2 TP
  • Tipo: Contattore CDZ
  • Serie: S3RICND
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Costruzione: Robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CDZ con potenza nominale di 800W, progettato per funzionare a tensioni comprese tra 380 e 480V e frequenze di 50 o 60Hz. Questo dispositivo a due poli è ideale per il controllo affidabile di impianti elettrici industriali, garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intenso.
CDZ PAR. 800W 380/480V-50/60HZ-2 TP