Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5CND08021ST
Cod. Produttore
R5CND08021ST
Cod. EAN
8033603944190

Informazioni di prodotto

Condizionatore da semi incasso 800W, monofase 230V 50/60Hz, Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da semi incasso. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto.

larghezza

340 mm

Tipologia

Altro

altezza

695 mm

profondità

275 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

830 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V