Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CND05021LT
Cod. Produttore
R5CND05021LT
Cod. EAN
8033603943834

Informazioni di prodotto

Condizionatore da Parete 500W, monofase 230V 50/60Hz, Top
Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

larghezza

310 mm

Tipologia

Altro

altezza

630 mm

profondità

222 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

520 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

CDZ PAR. 500W 230V-50/60HZ-1 TP

€ 1143,01 x 1 pz.