Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CND40043SOT
Cod. Produttore
R5CND40043SOT
Cod. EAN
8033603944169

Informazioni di prodotto

Condizionatore Slim OUT 4000W, trifase 380,400V 50Hz - 440,460,480V 60Hz, Top
Descrizione del produttore: Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto.

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

1650 mm

profondità

220 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

3850 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 480 V

Produttore

DKC

CDZ PAR. 4000W 380V-50HZ-480V-60HZ-