Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CND40043SIT
Cod. Produttore
R5CND40043SIT
Cod. EAN
8033603944152

Informazioni di prodotto

Condizionatore SLIM progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Allacciamento rapido con morsettiere PLUG-IN
  • Guarnizione iniettata lato armadio di serie per una facile posa
  • Gestione allarme integrata a morsettiera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Evaporatore di condensa integrato per manutenzione semplificata
  • Filtro aria di serie per migliorare l’efficienza
  • Controllo ON/OFF remoto per risparmio energetico
Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Descrizione del produttore: Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto.

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

altezza

1720 mm

profondità

220 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

3850 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 480 V

Produttore

DKC

CDZ PAR. 4000W 380V-50HZ-480V-60HZ-