›

CDZ PAR. 4000W 230V-50/60HZ-1 SI (C

DKC
Cod. Rexel S3R5CND40021SIT
Cod. Produttore R5CND40021SIT
Cod. EAN 8033603944138

Informazioni principali

  • Potenza: 4000W
  • Tensione: 230V-50Hz
  • Installazione: Versione SLIM
  • Guarnizione: Iniettata lato armadio
  • Filtro aria: Di serie
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Allacciamento: Morsettiere PLUG-IN
  • Serie: S3R5

Descrizione del prodotto

Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Descrizione del produttore: Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

altezza

1720 mm

profondità

220 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

3850 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

CDZ PAR. 4000W 230V-50/60HZ-1 SI (C