›

CDZ PAR. 300W 400/460V-50/60HZ-2 TP

DKC
Cod. Rexel S3R5CND03042LT
Cod. Produttore R5CND03042LT
Cod. EAN 8033603943810

Informazioni principali

  • Potenza: 300W
  • Tensione: 400/460V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Fasi: 2 TP
  • Guarnizione iniettata di serie
  • Filtro aria incluso
  • Allarme temperatura visivo
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta. Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

310 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

180 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

330 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 460 V

CDZ PAR. 300W 400/460V-50/60HZ-2 TP