Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5CND03042LB
Cod. Produttore
R5CND03042LB
Cod. EAN
8033603943803

Informazioni di prodotto

Condizionatore da parete per armadi elettrici con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Allacciamento tramite morsettiere PLUG-IN per un collegamento veloce
  • Guarnizione iniettata di serie per una perfetta tenuta
  • Gestione allarmi e ON/OFF remoto per facilità di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Filtro aria integrato per migliorare la qualità dell’aria
  • Evaporatore di condensa integrato nella versione TOP per efficienza
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati e tensioni speciali su richiesta
Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta. Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

larghezza

310 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

180 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

330 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 460 V