›

CDZ PAR 300W 230V-50/60HZ-1 TP (CS)

DKC
Cod. Rexel S3R5CND03021LT
Cod. Produttore R5CND03021LT
Cod. EAN 8033603795341

Informazioni principali

  • Potenza: 300W
  • Tensione: 230V-50/60Hz
  • Tipo: 1 TP
  • Guarnizione: iniettata di serie
  • Filtro aria: di serie
  • Allarme: visivo temperatura
  • Allacciamento: morsettiere PLUG-IN
  • Serie: BASE e TOP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

180 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

330 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

CDZ PAR 300W 230V-50/60HZ-1 TP (CS)