› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CDZ PAR. 3000W 380V-50HZ-480V-60HZ-

DKC
Cod. Rexel S3R5CND30043SIT
Cod. Produttore R5CND30043SIT
Cod. EAN 8033603944114

Informazioni principali

  • Potenza: 3000W
  • Tensione: 380V-50Hz / 480V-60Hz
  • Versione: SLIM
  • Guarnizione: iniettata lato armadio
  • Evaporatore: condensa integrato
  • Filtro aria: di serie
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

altezza

1720 mm

profondità

220 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

2800 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 480 V

CDZ PAR. 3000W 380V-50HZ-480V-60HZ-