›

CDZ PAR. 1000W 230V-50/60HZ-1 BS A3

DKC
Cod. Rexel S3RICND10021LB
Cod. Produttore RICND10021LB
Cod. EAN 8033603556997

Informazioni principali

  • Potenza: 1000W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Corrente: Monofase
  • Efficienza: Elevata
  • Applicazione: Domestica/Industriale
  • Serie: A3
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CDZ PAR è un dispositivo elettrico progettato per operare con una potenza di 1000 watt e una tensione di 230 volt a frequenza di 50/60 Hz in corrente alternata monofase. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica e affidabilità nel funzionamento. La sua costruzione garantisce prestazioni stabili e durature, rendendolo adatto a impianti elettrici domestici e industriali che necessitano di una gestione precisa della potenza.
CDZ PAR. 1000W 230V-50/60HZ-1 BS A3