›

CDZ PAR. 1000W 230V-50/60HZ-1 BS

DKC
Cod. Rexel S3R5CND10021LB
Cod. Produttore R5CND10021LB
Cod. EAN 8033603943902

Informazioni principali

  • Potenza: 1000W
  • Tensione: 230V-50/60Hz
  • Serie: BASE e TOP
  • Filtro aria: di serie
  • Guarnizione: iniettata lato armadio
  • Allarmi: visivo minima/massima temp.
  • Allacciamento: morsettiere PLUG-IN
  • Colore standard: RAL 7035 bucciato

Descrizione del prodotto

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta. Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

950 mm

profondità

237 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1020 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

CDZ PAR. 1000W 230V-50/60HZ-1 BS