Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06828
Cod. Produttore
B06828
Cod. EAN
8015892068283

Informazioni di prodotto

CDT 90X60 WE DERIV. A T CONDIZ. 90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 90x60 WE

colore

Bianco

larghezza

90 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza di partenza

90 mm

altezza di partenza

60 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CDT 90x60 WE Derivazione a T per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST