Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06838
Cod. Produttore
B06838
Cod. EAN
8015892068382

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T di colore bianco Everest RAL 9010 per canali di condizionamento CND di dimensioni b120 x h75 mm. Perfetto per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Realizzato in materiale autoestinguente UL94 V0, in grado di resistere ai raggi UV, è adatto per il montaggio a parete, sia interno che esterno (intervallo di temperatura da -5 °C a +60 °C).

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

75 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza di partenza

120 mm

altezza di partenza

75 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CDT 120x75 WE Derivazione a T per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST