Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCCV05
Cod. Produttore
CCV05
Cod. EAN
8017963151115

Informazioni di prodotto

Cacciavite 5
Descrizione del produttore: CCV/5 Cacciavite 5

Tipologia

Doppio angolo retto

isolato

lunghezza totale

220 mm

lunghezza della lama

125 mm

larghezza della lama

5,5 mm

spessore della lama

1 mm

dispositivo di serraggio

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

attacco quadrato/esagonale

Esagonale

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Produttore

Cacciavite CCV/5 punta standard uso generico manutenzione elettronica