Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB402
Cod. Produttore
CB402
Cod. EAN
8017963159869

Informazioni di prodotto

Piastrina terminale progettata per un’installazione semplice e rapida, ideale per ottimizzare il lavoro dell’installatore.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
PIASTRINA TERMINALE CBSF.2-4/PT/(EX)I progettata per l'installazione elettrica con fissaggio a scatto, realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94. Il prodotto garantisce sicurezza e affidabilità grazie all'esecuzione accurata della piastra terminale e della piastra intermedia, ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e di alta qualità. Il colore e le caratteristiche tecniche sono studiati per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: CBSF.2-4/PT/(Ex)i Piastrina terminale, colore blu, per CBS.2, CBS.4

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Produttore

Piastrina terminale compatta blu per CBS.2 e CBS.4 installazione rapida affidabile