Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCBX82
Cod. Produttore
CBX82
Cod. EAN
8017963186124

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 70mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CBD.70(Ex)I Morsetto a vite 70mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 95 mm²

Produttore

Morsetto vite 70mm² 1-piano colore blu serie CBD applicazioni elettriche