Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB811GR
Cod. Produttore
CB811GR
Cod. EAN
8017963054997

Informazioni di prodotto

Il prodotto CB70/PT/GR garantisce un'installazione efficiente e affidabile per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con morsettiere CBD.70

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella connessione elettrica
  • Contributo a un sistema elettrico sicuro e duraturo
Piastrina terminale CB70/PT/GR realizzata con materiali isolanti di elevata qualità e classificata secondo gli standard UL 94 per la resistenza alla fiamma. Progettata per essere fissata a scatto, garantisce un montaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi, assicura una connessione stabile e una facile integrazione nei sistemi di cablaggio. Il colore e la finitura sono studiati per offrire visibilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: CB70/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBD.70

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastrina terminale CB70/PT/GR grigia isolante montaggio rapido per impianti elettrici