Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB241GR
Cod. Produttore
CB241GR
Cod. EAN
8017963098052

Informazioni di prodotto

Piastrina terminale progettata per un montaggio semplice e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fissaggio a scatto
  • Materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94
  • Montaggio rapido e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche stabili e sicure
  • Elevata resistenza e sicurezza nelle applicazioni
  • Affidabilità nel tempo
Piastrina terminale di colore grigio, progettata per garantire un fissaggio a scatto sicuro e affidabile. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per connessioni elettriche stabili, con esecuzione specifica della piastra terminale per un montaggio semplice e duraturo. Descrizione del produttore: CB4/6/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBD.4, CBD.7

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastrina terminale grigia per moduli CBD.4 e CBD.7 uso elettrico industriale