Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB111GR
Cod. Produttore
CB111GR
Cod. EAN
8017963098069

Informazioni di prodotto

Il prodotto CB2/PT/GR offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con morsettiere CBD.2 e TC/PO

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del collegamento elettrico
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni stabili
Piastrina terminale di colore grigio, realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94. Progettata per essere fissata a scatto, garantisce un montaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti, assicura una connessione stabile e duratura. La finitura e la qualità dei materiali ne fanno un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: CB2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBD.2, TC/PO

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastrina terminale grigia CB2/PT/GR compatibile morsettiere CBD.2 e TC/PO installazione elettrica efficiente