Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB431GR
Cod. Produttore
CB431GR
Cod. EAN
8017963098045

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con morsettiere CBD.11

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico dovuto a connessioni stabili e sicure
Piastrina terminale di colore grigio realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94. Progettata per un fissaggio a scatto sicuro, garantisce un’installazione rapida e affidabile negli impianti elettrici. La struttura è robusta e adatta per l’uso come piastra terminale, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: CB10/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBD.11

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastrina terminale grigia per morsettiere serie CBD.11 uso elettrico industriale