Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005011
Cod. Produttore
F005011

Informazioni di prodotto

CB-K1C-C1 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche o funzionali del prodotto GRF005011. Pertanto, non è possibile generare una descrizione dettagliata e promozionale basata sulle sue proprietà elettriche o materiali.

larghezza

120 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

53,5 mm

profondità

24,5 mm

diametro

23,5 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico