Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07VK1X50ARB
Cod. Produttore
H07VK1X50ARB

Informazioni di prodotto

Cavo H07VK 50 arancione in bobina, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla bobina compatta
  • Risparmio di tempo nella posa del cavo
  • Conformità agli standard di settore per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica efficiente e stabile
  • Risparmio energetico derivante da una buona conduttività
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H07VK 50 ARANCIONE BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07VK 50 ARANCIONE BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

colore

Arancio

Tipo cavo

H07VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Vk 50 Arancione Bobina